pagina iniziale

SOCOMEC - SOC22053001 SIRCO M1 3X20A TOGGLE - 22053001

SOCOMEC
copiacopia
SOCOMEC - SOC22053001 SIRCO M1 3X20A TOGGLE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia costruttiva dell'apparecchio - Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

  • Corrente nominale permanente Iu - 20 A

  • Numero di poli - 3

  • Colore dell'elemento di azionamento - Nero

  • Tipologia di azionamento - Manetta

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

64 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3596031825486

Codice prodotto

SOC22053001

Cod. produttore

22053001

Produttore

SOC

Tipologia costruttiva dell'apparecchio:

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Corrente nominale permanente Iu:

20 A

Numero di poli:

3

Colore dell'elemento di azionamento:

Nero

Tipologia di azionamento:

Manetta

Esecuzione come interruttore principale:

sì

Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione:

sì

Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza:

sì

Esecuzione come interruttore di sicurezza:

sì

Tensione d'esercizio nominale:

400...690 V

Bloccabile:

sì

Esecuzione come invertitore:

no

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

0

Adatto per montaggio distributore:

sì

Adatto per fissaggio frontale centrale:

no

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP20

Adatto per fissaggio frontale a 4 fori:

no

Potenza di interruzione a 400 V:

9 kW

Numero di interruttori:

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Corrente nominale permanente a AC-23, 400V:

20 A

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC:

690 V

Corrente nominale permanente per AC-21, 400 V:

20 A

Adatto per costruzione intermedia:

sì

Corrente di corto circuito nominale condizionale Iq:

50 kA

Sganciatore di tensione opzionale:

no

Azionamento a motore opzionale:

no

Resistenza a corrente di breve durata Icw:

1.26 kA

Adatto per montaggio a pavimento:

no

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

0

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V:

9 kW

Azionamento a motore integrato:

no

Sezionatore, marca SOCOMEC ELETTROTECNICA SRL, modello SOC22053001 - SIRCO M1 3X20A TOGGLE