pagina iniziale

SOCOMEC - SOC49506120 TOROIDE DIFF. IC DIAM. 120MM - 49506120

SOCOMEC
copiacopia
SOCOMEC - SOC49506120 TOROIDE DIFF. IC DIAM. 120MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Altro

  • Corrente nominale primaria In - 10 A

  • Corrente nominale secondaria - 0.016 A

  • Classe di precisione - 3

  • Potenza apparente nominale secondaria - 0.02 VA

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

32 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3596032613754

Codice prodotto

SOC49506120

Cod. produttore

49506120

Produttore

SOC

Tipologia:

Altro

Corrente nominale primaria In:

10 A

Corrente nominale secondaria:

0.016 A

Classe di precisione:

3

Potenza apparente nominale secondaria:

0.02 VA

Diametro dell'apertura:

120 mm

Tarato:

no

Fissaggio a scatto:

sì

Fattore di limitazione sovracorrente:

FS 5

Con protezione dal contatto:

no

Collegamento secondario:

Raccordo a vite

Con guida in rame:

sì

Numero di ingressi primari:

1

Trasformatore di corrente, marca SOCOMEC ELETTROTECNICA SRL, modello SOC49506120 - TOROIDE DIFF. TIPO A 120MM