Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Tipologia costruttiva: Connettore
Intensità di corrente: 370 A
Numero di poli: 4
Esecuzione collegamento lato impianto: Trifase
Grado di protezione (IP): IP54
Larghezza: 594 mm
Numero dei punti di carica: 1
Esecuzione collegamento lato impianto: Trifase
Potenza massima per punto di carica: 22 kW
Intensità di corrente IEC: 125 A
Tensione secondo EN 60309-2: 500 V (50+60 Hz) nero
Numero di poli: 4
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Grado di protezione (IP): IP67
Intensità di corrente secondo UL/CSA (versione UL): 20 A
Interruttore: Bloccaggio meccanico
Numero di poli: 3
Altezza: 550 mm
Grado di protezione (IP): IP66
Esecuzione militare: no
Tipo di montaggio: Incassato
Tipo di montaggio: Incassato
Tipo di montaggio: Incassato
Tipo di montaggio: Incassato
Tipo di montaggio: Incassato
Numero dei punti di carica: 1
Esecuzione collegamento lato impianto: Monofase
Potenza massima per punto di carica: 7 kW