Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Schermatura su ritorcitura: Senza
Colore del rivestimento: Bianco
Numero di fili: 6
Tipologia: Sul lato esterno
Materiale: Plastica
Altezza: 10 mm
Tipologia: Raccordo a innesto
Materiale: Plastica
Per diametro del tubo nominale: 16 mm
Tipologia: Armadio di distribuzione
Potenza allacciata: 18 kVA
Corrente nominale: 32 A
Tipologia: Armadio di distribuzione
Grado di protezione (IP): IP65
Larghezza: 520 mm
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 370 mm
Larghezza della banda: 4 mm
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 200-250 V (50+60 Hz) blu
Numero di poli: 5