SCAME PARRE SPA - SCA204.CA11B-T2MA COLONNINA T2 7KW RCBO MID NET - 204.CA11B-T2MA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione collegamento lato impianto - Monofase
Numero dei punti di carica - 1
Potenza massima per punto di carica - 7 kW
Larghezza - 385 mm
Altezza - 1.51 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8001636474533
Codice prodotto
SCA204.CA11B-T2MA
Cod. produttore
204.CA11B-T2MA
Produttore
SCA
Esecuzione collegamento lato impianto:
Monofase
Numero dei punti di carica:
1
Potenza massima per punto di carica:
7 kW
Larghezza:
385 mm
Altezza:
1.51 mm
Profondità:
263 mm
Materiale del corpo:
Acciaio
Grado di protezione (IP):
IP54
Resistenza agli urti:
IK10