Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG: 42
Tipo di filettatura: PG
Materiale: Plastica
Corrente nominale permanente Iu: 20 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio: Apparecchio completo nell'alloggiamento
Numero di poli: 3
Sezione del filo: 2.5 mm²
Attrezzatura del cavo: H05VV-F
Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F): 0
Colore: Grigio
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG: 29
Tipo di filettatura: PG
Corrente nominale In: 76 A
Materiale del corpo isolante: Materiale termoplastico
Esecuzione collegamento elettrico 1: Raccordo a vite
Tipologia: A due viti
Materiale: Acciaio
Diametro: 25...26 mm
Forma: Tondo
Materiale: Plastica
Con chiodo: sì
Forma: Tondo
Materiale: Plastica
Con chiodo: sì
Tipologia: Armadio di distribuzione
Potenza allacciata: 18 kVA
Corrente nominale: 32 A
Intensità di corrente IEC: 63 A
Tensione secondo EN 60309-2: 500 V (50+60 Hz) nero
Grado di protezione (IP): IP44
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 500 V (50+60 Hz) nero
Numero di poli: 4