Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
2066 prodotti
Motore a 2 velocità: no
Portata di scarico: 1726.25 m³/h
Materiale del corpo: Acciaio
Larghezza del canale: 100 mm
Direzione: Assiale
Volume trasportato: 100 m³/h
- copia
- copia
Tipo di accessori meccanici: Altro
Tipo di accessori elettrici: Altro
Tipologia: A sospensione libera
Larghezza max. della porta: 1.97 m
Altezza massima di montaggio (altezza di scarico): 5 m
Comando: Circuito di rete
Portata di scarico: 16106.99 m³/h
Grado di protezione (IP): IP54
Collegamento 2: Estremità collegamento
Materiale: Altro
Collegamento 1: Estremità collegamento
Tecnologia: Sensore polimerico capacitivo
Campo di misurazione umidità relativa dell'aria: 45...100 %
Luogo d'impiego: Ambiente
Colore: Argento
Materiale del corpo: Plastica
Tipo di montaggio: Applicazione murale/tubolare
Portata nominale: 0...1250 m³/h
Materiale: Altro
Filtro inquadratura: In acciaio zincato Sendzimir
Tensione nominale: 230 v
Potenza elettrica massima: 350 W
Corrente nominale: 1.8 A