pagina iniziale

S & P ITALIA SPA - SPI5416845500 AIRSENS RH - 5416845500

S & P ITALIA SPA
copiacopia
S & P ITALIA SPA - SPI5416845500 AIRSENS RH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tecnologia - Sensore polimerico capacitivo

  • Campo di misurazione umidità relativa dell'aria - 45...100 %

  • Luogo d'impiego - Ambiente

  • Misura di CO2 - no

  • Con materiale di fissaggio - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8413893943934

Codice prodotto

SPI5416845500

Cod. produttore

5416845500

Produttore

SPI

Tecnologia:

Sensore polimerico capacitivo

Campo di misurazione umidità relativa dell'aria:

45...100 %

Luogo d'impiego:

Ambiente

Misura di CO2:

no

Con materiale di fissaggio:

sì

Adatto per fissaggio canale:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Adatto per montaggio a parete:

sì

Adatto per liquidi:

no

Adatto per montaggio del tubo:

no

Adatto per i gas:

no

Con scatola:

sì

Fissaggio del coperchio:

Da fissare a scatto

Sensore dentro alloggiamento:

sì

Elemento sensore all'esterno dell'alloggiamento:

no

Cavo fisso al sensore:

no

Misura dell'umidità assoluta dell'aria:

no

Misura della temperatura attiva:

no

Adatto per l'aria:

sì

Materiale elemento:

Altro

Misura della temperatura passiva:

sì

Misura del VOC:

no

Misura della temperatura media:

no

Misurazione dell'umidità relativa dell'aria:

sì

Wireless:

no

Misura dell'entalpia:

no

Misura del punto di rugiada:

no

Misura del particolato (PM):

no

Tensione di alimentazione nominale AC:

100...240 V

Protocollo di supporto per Modbus:

sì

Con display:

sì

Possibile impostazione dell'offset:

no

Potenziometro con manopola di regolazione:

sì

Tipo di alimentazione elettrica:

Altro

Bluetooth:

no

Numero di campi di misura:

1

Grado di protezione (IP):

IP30

Numero di segnali di uscita:

2

Rappresentazione trend:

no

Salvataggio errori possibile:

no

Tolleranza:

2 %

Supporto protocollo per BACnet:

no

Temperatura ambiente:

0...50 °C

Supporta il protocollo per MP (multi point):

no

Protocollo di supporto per KNX:

no

Tecnologia LoRa:

no

NFC (Near Field Communication):

no

Compatibile Wi-Fi:

no

Pulsante di standby:

no

Esecuzione del display:

LED

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Con protezione da inversione di polarità:

no

Numero di zone d'uscita 0 V...10 V:

1

Numero di zone d'uscita 2 V...10 V:

1

Umidità max. ambiente (senza condensa):

95 %

Antideflagrante:

no

Altezza del corpo:

89 mm

Larghezza corpo:

122 mm

Colore del corpo:

Bianco

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Sonde intelligenti per la qualità dell’aria indoor che incorpora un sensore interno di CO2, VOC o HR; specialmente progettato per creare sistemi di VMC.Collegamento diretto ai ventilatori monofase o ECOWATT, a seconda del segnale d’uscita selezionato (tramite relè o segnale analogico).La versione WIFI consente anche il monitoraggio remoto tramite la piattaforma CONNECTAIR®.Caratteristiche principali: • 4 modalità operative:- Uscita relè.- Uscita 0-10V.- Uscita 2-10V.- Controllo totale tramite comunicazione Modbus o piattaforma CONNECTAIR® (versione WiFi).• Segnale regolabile.• Indicatore del livello della qualità dell’aria (a 3 Led).• Regolazione dell’intensità dei 3 Led (OFF-100%).