pagina iniziale

S & P ITALIA SPA - SPI5226658200 COR-IND-M 1500/18 - 5226658200

S & P ITALIA SPA
copiacopia
S & P ITALIA SPA - SPI5226658200 COR-IND-M 1500/18

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - A sospensione libera

  • Altezza massima di montaggio (altezza di scarico) - 5 m

  • Larghezza max. della porta - 1.97 m

  • Max. quantità d'aria - 5000 m³/h

  • Numero di velocità del ventilatore - 2

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8413893231550

Codice prodotto

SPI5226658200

Cod. produttore

5226658200

Produttore

SPI

Tipologia:

A sospensione libera

Altezza massima di montaggio (altezza di scarico):

5 m

Larghezza max. della porta:

1.97 m

Max. quantità d'aria:

5000 m³/h

Numero di velocità del ventilatore:

2

Numero di livelli di riscaldamento:

2

Tensione di collegamento dei ventilatori:

400 V

Potenza massima in ingresso dei ventilatori:

460 kW

Corrente massima in ingresso di riscaldamento:

26 A

Livello sonoro massimo (a distanza di 3 metri):

59 dB(A)

Grado di protezione (IP):

IP20

Larghezza:

1970 mm

Altezza:

315 mm

Profondità:

405 mm

Colore:

Bianco

Numero RAL:

9003

Con termostato:

no

Con regolatore di velocità:

no

Con telecomando/comando remoto wireless:

no

Con interruttore di alimentazione:

no

Posizione di ventilazione:

no

Con pannello di controllo:

no

Con filtro aria:

no

Modello della cartuccia:

no

Modello d'evacuazione dell'aria:

Fisso

La barriera d’aria della serie COR-IND M è progettata per essere installata orizzontalmente, in modo fisso, sopra vani di ingresso o aree di transito fino ad una altezza massima di 5 metri. La cassa di alloggiamento è in lamiera di acciaio verniciata colore bianco (RAL 9003) e contiene un ventilatore tangenziale ad alta qualità efficace e silenzioso. Possibilità di installazione in serie per coprire portoni di ampie dimensioni. Potenza motore W: 348