pagina iniziale

S & P ITALIA SPA - SPI5210624100 SILENT-300 CZ SILVER DESIGN -3C - 5210624100

S & P ITALIA SPA
copiacopia
S & P ITALIA SPA - SPI5210624100 SILENT-300 CZ SILVER DESIGN -3C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Frequenza di rete - 50 Hz

  • Tensione nominale - 230 V

  • Tipo di montaggio - Applicazione murale/tubolare

  • Materiale del corpo - Plastica

  • Colore - Argento

Confezione

  • 4 PZ

EAN

8413893683748

Codice prodotto

SPI5210624100

Cod. produttore

5210624100

Produttore

SPI

Frequenza di rete:

50 Hz

Tensione nominale:

230 V

Tipo di montaggio:

Applicazione murale/tubolare

Materiale del corpo:

Plastica

Colore:

Argento

Volume trasportato:

246.61 m³/h

Grado di protezione (IP):

IP45

Diametro nominale:

247 mm

Composizione:

Standard

Tipologia:

Assiale

Direzione:

Sfiato

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Ventilatori elicoidali di basso livello sonoro, portata a bocca libera di circa 85 m3/h, serranda antiritorno incorporata, luce pilota di funzionamento, motore 230V-50Hz con cuscinetti a sfera, montato su silent-block, IP45, Classe II. Dotati di protezione termica per lavorare fino a +40°C.