pagina iniziale

S & P ITALIA SPA - SPI5210316500 SILENTUB-100 - 5210316500

S & P ITALIA SPA
copiacopia
S & P ITALIA SPA - SPI5210316500 SILENTUB-100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Frequenza di rete - 50 Hz

  • Tensione nominale - 230 V

  • Materiale del corpo - Plastica

  • Volume trasportato - 100 m³/h

  • Grado di protezione (IP) - IP44

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8413893238139

Codice prodotto

SPI5210316500

Cod. produttore

5210316500

Produttore

SPI

Frequenza di rete:

50 Hz

Tensione nominale:

230 V

Materiale del corpo:

Plastica

Volume trasportato:

100 m³/h

Grado di protezione (IP):

IP44

Direzione:

Assiale

Peso:

500 g

Larghezza del canale:

100 mm

Altezza del canale:

100 mm

Temperatura del fluido:

40...40 °C

Ventilatori elicoidali per condotti circolari, di basso livello sonoro, motore monofase 230V-50Hz con cuscinetti a sfera, montato su silent-block, IP44, Classe II, con protezione termica.