Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
5499 prodotti
Ingresso, tensione: sì
Numero di ingressi analogici: 4
Ingresso, corrente: sì
Ingresso, tensione: sì
Numero di ingressi analogici: 8
Numero di uscite analogiche: 4
Potenza nominale a frequenza nominale: 2.2 kW
Tipologia: Motore sincrono trifase
Tensione nominale: 230 V
Potenza nominale a frequenza nominale: 1.5 kW
Tipologia: Motore passo passo
Tensione nominale: 460 V
Potenza nominale a frequenza nominale: 0.27 kW
Tipologia: Motore sincrono trifase
Tensione nominale: 460 V
Corrente di uscita nominale I2N: 18 A
Max. frequenza d'uscita: 400 Hz
Max. potenza erogata con carico quadrato a tensione d'uscita nominale: 7.5 kW
Corrente di uscita nominale I2N: 22 A
Max. frequenza d'uscita: 590 Hz
Max. potenza erogata con carico quadrato a tensione d'uscita nominale: 11 kW
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V: 85 A
Tipo di tensione per l'azionamento: AC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V: 22 kW
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 20.4...26.4 V
Tipo di tensione per l'azionamento: AC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V: 7.5 kW
Potenza nominale a frequenza nominale: 0.54 kW
Tipologia: Motore sincrono trifase
Tensione nominale: 460 V
Potenza nominale a frequenza nominale: 2.95 kW
Tipologia: Motore sincrono trifase
Tensione nominale: 460 V
Tipo di tensione di alimentazione: AC/DC
Corrente nominale: 5 A
Numero di poli (totale): 1
Esecuzione del collegamento elettrico: Raccordo a vite
Numero contatti normalmente aperti (NA): 1
Numero contatti normalmente chiusi (NC): 1
Protocollo di supporto perPROFIBUS: no
Numero di interfacce HW Industrial Ethernet: 1
Protocollo di supporto per TCP/IP: sì
Potenza nominale a frequenza nominale: 0.44 kW
Tipologia: Motore sincrono trifase
Tensione nominale: 230 V