ROCKWELL AUTOMATION - RCK1756-EN2TK CLX ENET/IP 100M - CC - 1756-EN2TK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di interfacce HW Industrial Ethernet - 1
Protocollo di supporto per TCP/IP - sì
Protocollo di supporto perPROFIBUS - no
Protocollo di supporto per Modbus - no
Numero di interfacce HW USB - 1
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
190 Kg CO₂-eq
EAN
7449076513985
Codice prodotto
RCK1756-EN2TK
Cod. produttore
1756-EN2TK
Produttore
RCK
Numero di interfacce HW Industrial Ethernet:
1
Protocollo di supporto per TCP/IP:
sì
Protocollo di supporto perPROFIBUS:
no
Protocollo di supporto per Modbus:
no
Numero di interfacce HW USB:
1
Supporta il protocollo per ethernet/IP:
sì
Protocollo di supporto per Data-Highway:
no
Protocollo di supporto per DeviceNet:
no
Categoria di protezione antideflagrante per gas:
Senza
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Senza
Supporta il protocollo per altri sistemi bus:
no
Capacità di ridondanza:
sì
Larghezza:
35 mm
Altezza:
145 mm
Profondità:
140 mm


