ROCKWELL AUTOMATION - RCKMPL-A430P-MK74AA MP-SERIES MPL 240V AC ROTARY SERVO MOTOR - MPL-A430P-MK74AA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Motore sincrono trifase
Potenza nominale a frequenza nominale - 2.2 kW
Tensione nominale - 230 V
Numero di fasi - 3
Numero di giri nominale a frequenza nominale - 5000 1/min
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
4313 Kg CO₂-eq
EAN
0820919979552
Codice prodotto
RCKMPL-A430P-MK74AA
Cod. produttore
MPL-A430P-MK74AA
Produttore
RCK
Tipologia:
Motore sincrono trifase
Potenza nominale a frequenza nominale:
2.2 kW
Tensione nominale:
230 V
Numero di fasi:
3
Numero di giri nominale a frequenza nominale:
5000 1/min
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Frequenza nominale:
50...60 Hz
Grado di protezione (IP):
IP66
Coppia nominale:
5.99 Nm
Ciclo di sollecitazione:
S1
Dimensioni telaio secondo IEC:
115 mm
Temperatura d'esercizio:
0...40 °C