Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
5499 prodotti
Tipo di tensione per l'azionamento: DC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V: 4 kW
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC: 24...24 V
Tipologia: Attuatore standard
Funzione: PLC-altri apparecchi
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo: Serie di connettori
Lunghezza: 2.5 m
Tensione d'esercizio nominale ue per AC 50 Hz: 10...29 V
Portalampada: Senza
Tensione d'esercizio nominale ue per DC: 10...30 V
Tipologia: Interruttore on/off
Con posizione zero (off): sì
Numero di poli: 3
Tipologia di azionamento: Manopola
Colore dell'elemento di azionamento: Verde
Numero di posizioni di commutazione: 3
Corrente di uscita nominale I2N: 2.5 A
Max. frequenza d'uscita: 500 Hz
Tensione di rete: 200...240 V
Tipologia: Compatto
Numero di uscite digitali: 16
Numero di ingressi digitali: 16
Corrente di uscita nominale I2N: 10.5 A
Max. frequenza d'uscita: 500 Hz
Tensione di rete: 380...480 V
Esecuzione del collegamento elettrico: Raccordo a innesto
Tipologia: Apparecchio base
Analisi degli ingressi: Monocanale
Corrente di uscita nominale I2N: 2.3 A
Max. frequenza d'uscita: 500 Hz
Tensione di rete: 380...480 V
Colore: Grigio
Esecuzione piastra terminale: sì
Esecuzione piastra intermedia: no
Potenza nominale a frequenza nominale: 0.086 kW
Tipologia: Motore sincrono trifase
Tensione nominale: 230 V