ROCKWELL AUTOMATION - RCKTLY-A120P-BJ62AA TL-SERIES BOLT NO BRAKE SERVO MOTOR - TLY-A120P-BJ62AA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Motore sincrono trifase
Potenza nominale a frequenza nominale - 0.086 kW
Tensione nominale - 230 V
Numero di fasi - 3
Numero di giri nominale a frequenza nominale - 5000 1/min
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
4313 Kg CO₂-eq
EAN
0820919821769
Codice prodotto
RCKTLY-A120P-BJ62AA
Cod. produttore
TLY-A120P-BJ62AA
Produttore
RCK
Tipologia:
Motore sincrono trifase
Potenza nominale a frequenza nominale:
0.086 kW
Tensione nominale:
230 V
Numero di fasi:
3
Numero di giri nominale a frequenza nominale:
5000 1/min
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Grado di protezione (IP):
IP65
Ciclo di sollecitazione:
S1
Dimensioni telaio secondo IEC:
46 mm
Temperatura d'esercizio:
0...40 °C


