pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK25A-D2P3N104 POWERFLEX 523 0.75KW (1HP) AC DRIVE - 25A-D2P3N104

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK25A-D2P3N104 POWERFLEX 523 0.75KW (1HP) AC DRIVE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di rete - 380...480 V

  • Max. frequenza d'uscita - 500 Hz

  • Corrente di uscita nominale I2N - 2.3 A

  • Max. potenza erogata con carico quadrato a tensione d'uscita nominale - 0.75 kW

  • Grado di protezione (IP) - IP20

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1853 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

0885630702490

Codice prodotto

RCK25A-D2P3N104

Cod. produttore

25A-D2P3N104

Produttore

RCK

Tensione di rete:

380...480 V

Max. frequenza d'uscita:

500 Hz

Corrente di uscita nominale I2N:

2.3 A

Max. potenza erogata con carico quadrato a tensione d'uscita nominale:

0.75 kW

Grado di protezione (IP):

IP20

Numero di fasi d'entrata:

3

Con elemento di comando:

Frequenza di rete:

50/60 Hz

Protocollo di supporto per Modbus:

Numero di ingressi digitali:

5

Protocollo di supporto per TCP/IP:

no

Numero di fasi d'uscita:

3

Numero di uscite digitali:

2

Numero di ingressi analogici:

1

Max. potenza erogata con carico lineare a tensione d'uscita nominale:

0.75 kW

Numero di uscite analogiche:

1

Supporta il protocollo per ethernet/IP:

no

Impiego ammesso in ambito industriale:

Altezza:

152 mm

Profondità:

212 mm

Larghezza:

72 mm

Funzionamento a 4 quadranti possibile:

Protocollo di supporto per Data-Highway:

no

Protocollo di supporto per DeviceNet:

no

Supporta il protocollo per SERCOS:

no

Supporta il protocollo per DeviceNet Safety:

no

Supporta il protocollo per altri sistemi bus:

no

Numero di interfacce HW Industrial Ethernet:

0

Numero di interfacce HW seriali RS485:

1

Numero di interfacce HW USB:

1

Numero di interfacce HW altre:

0

Chopper di frenatura integrato:

no

Convertitore di frequenza Rockwell Automation serie/modello POWERFLEX 523 0.75KW (1HP) AC DRIVE