pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK1769-L24ER-QB1B COMPACTLOGIX 750KB DI/O CONTROLLER - 1769-L24ER-QB1B

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK1769-L24ER-QB1B COMPACTLOGIX 750KB DI/O CONTROLLER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Compatto

  • Numero di uscite digitali - 16

  • Numero di ingressi digitali - 16

  • Numero di uscite relè - 0

  • Numero di interfacce HW Industrial Ethernet - 2

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

2354 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

7449079158015

Codice prodotto

RCK1769-L24ER-QB1B

Cod. produttore

1769-L24ER-QB1B

Produttore

RCK

Tipologia:

Compatto

Numero di uscite digitali:

16

Numero di ingressi digitali:

16

Numero di uscite relè:

0

Numero di interfacce HW Industrial Ethernet:

2

Protocollo di supporto per TCP/IP:

sì

Protocollo di supporto per Modbus:

sì

Numero di interfacce HW seriali RS232:

0

Numero di interfacce HW USB:

1

Con display:

sì

Dimensione memoria:

750 kByte

Protocollo di supporto per Data-Highway:

no

Supporta il protocollo per SERCOS:

no

Supporta il protocollo per ethernet/IP:

sì

Montaggio su guida portante possibile:

sì

Montaggio a parete/diretto possibile:

no

Montaggio frontale possibile:

sì

Montaggio su rack possibile:

no

SIL secondo IEC 61508:

3

Livello di performance secondo EN ISO 13849-1:

Livello e

Larghezza:

115 mm

Altezza:

118 mm

Profondità:

105 mm

Unità di base per PLC (Modulo CPU) Rockwell Automation serie/modello COMPACTLOGIX 750KB DI O CONTROLLER