pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK194E-E16-1753 16 A 194E LOAD SWITCH - 194E-E16-1753

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Interruttore on/off

  • Con posizione zero (off) -

  • Numero di poli - 3

  • Corrente nominale permanente Iu - 16 A

  • Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 5.5 kW

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

4 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

7449079005951

Codice prodotto

RCK194E-E16-1753

Cod. produttore

194E-E16-1753

Produttore

RCK

Tipologia:

Interruttore on/off

Con posizione zero (off):

Numero di poli:

3

Corrente nominale permanente Iu:

16 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

5.5 kW

Con ritorno in posizione zero:

no

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP20

Apparecchio completo nella cassa:

Tipologia di azionamento:

Manopola

Montaggio frontale:

Materiale del corpo:

Plastica

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Interruttore rotativo Rockwell Automation serie/modello 16 A 194E LOAD SWITCH