Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
5499 prodotti
Potenza nominale a frequenza nominale: 0.31 kW
Tipologia: Motore sincrono trifase
Tensione nominale: 460 V
Potenza nominale a frequenza nominale: 0.8 kW
Tipologia: Motore sincrono trifase
Tensione nominale: 460 V
1a tensione d'uscita: 28...32 V
Max. corrente d'uscita 1: 5 A
Tipo di tensione (tensione di alimentazione): AC/DC
Corrente di uscita nominale I2N: 43 A
Max. frequenza d'uscita: 500 Hz
Tensione di rete: 380...480 V
Numero di ingressi analogici: 8
Uscita, corrente: sì
Uscite analogiche configurabili: sì
Funzione: Apparecchio di programmazione PLC
Lunghezza: 2 m
Corrente nominale permanente Iu: 25 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio: Apparecchio completo nell'alloggiamento
Numero di poli: 3
Corrente di uscita nominale I2N: 60 A
Max. frequenza d'uscita: 500 Hz
Tensione di rete: 380...480 V
Forma della lente: Rettangolare
Colore del pulsante: Rosso/verde
Forma del pulsante: Piatto
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo: M12
Tipo di contatto a innesto, lato campo: Femmina (Presa)
Numero di poli: 5
Corrente di uscita nominale I2N: 85 A
Max. frequenza d'uscita: 590 Hz
Tensione di rete: 380...480 V