Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
5499 prodotti
Colore: Argento
Forma: Tondo
Stampa simboli ISO: Senza
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 100...240 V
Tensione d'esercizio nominale Ue: 200...480 V
Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu: 25 A
Corrente di uscita nominale I2N: 43 A
Max. frequenza d'uscita: 500 Hz
Tensione di rete: 380...480 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 230...690 V
Tipo di tensione per l'azionamento: AC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V: 4 kW
Colore: Blu
Funzione: Luce fissa/lampeggiante
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz: 24...24 V
Funzione: PLC-altri apparecchi
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo: Serie di connettori
Lunghezza: 2.5 m
1a tensione d'uscita: 24...28 V
Max. corrente d'uscita 1: 20 A
Tipo di tensione (tensione di alimentazione): AC/DC
Corrente nominale permanente Iu: 200 A
Tipologia di azionamento: Manopola rotativa lunga
Numero di poli: 3
Caratteristica di intervento: C
Corrente nominale: 2 A
Numero di poli (totale): 3
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 20.4...26.4 V
Tipo di tensione per l'azionamento: AC/DC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V: 4 kW
Caratteristica di intervento: G
Corrente nominale: 15 A
Numero di poli (totale): 1
Caratteristica di intervento: C
Corrente nominale: 40 A
Numero di poli (totale): 2
Esecuzione del collegamento elettrico: Raccordo a vite
Tipologia: Apparecchio base
Analisi degli ingressi: A un canale oppure uno e due canali
Colore: Grigio
Esecuzione piastra terminale: sì
Esecuzione piastra intermedia: no
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V: 9 A
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC: 24...24 V