Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
5499 prodotti
Corrente di uscita nominale I2N: 30 A
Max. frequenza d'uscita: 500 Hz
Tensione di rete: 380...480 V
Tensione d'esercizio nominale ue per AC 50 Hz: 240...240 V
Portalampada: Senza
Colore del corpo luminoso: Rosso
Ingresso, tensione: sì
Numero di ingressi analogici: 4
Ingressi analogici configurabili: sì
Caratteristica di intervento: D
Corrente nominale: 2 A
Numero di poli (totale): 1
Corrente di uscita nominale I2N: 9.9 A
Max. frequenza d'uscita: 500 Hz
Tensione di rete: 525...600 V
Altezza: 87 mm
Profondità: 87 mm
Larghezza: 28 mm
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 100...240 V
Tensione d'esercizio nominale Ue: 200...480 V
Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu: 135 A
Tensione d'esercizio nominale ue per AC 50 Hz: 204...264 V
Portalampada: Senza
Colore del corpo luminoso: Bianco
Corrente di uscita nominale I2N: 30 A
Max. frequenza d'uscita: 590 Hz
Max. potenza erogata con carico quadrato a tensione d'uscita nominale: 15 kW
1a tensione d'uscita: 24...28 V
Max. corrente d'uscita 1: 3.9 A
Tipo di tensione (tensione di alimentazione): AC/DC
Lunghezza del cavo: 5 m
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 100...240 V
Tensione d'esercizio nominale Ue: 200...480 V
Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu: 19 A
Per dimensione del fusibile: 10×38 mm
Tensione nominale: 600 V
Tipo di montaggio: Guida DIN