pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK20AC030A0AYNANC0 POWERFLEX 70 AC DRIVE 30 A AT 15 KW 20A - 20AC030A0AYNANC0

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK20AC030A0AYNANC0 POWERFLEX 70 AC DRIVE 30 A AT 15 KW 20A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di rete - 380...480 V

  • Frequenza di rete - 50 Hz

  • Numero di fasi d'entrata - 3

  • Numero di fasi d'uscita - 3

  • Max. frequenza d'uscita - 500 Hz

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449070464832

Codice prodotto

RCK20AC030A0AYNANC0

Cod. produttore

20AC030A0AYNANC0

Produttore

RCK

Tensione di rete:

380...480 V

Frequenza di rete:

50 Hz

Numero di fasi d'entrata:

3

Numero di fasi d'uscita:

3

Max. frequenza d'uscita:

500 Hz

Tensione d'uscita massima:

400 V

Corrente di uscita nominale I2N:

30 A

Max. potenza erogata con carico quadrato a tensione d'uscita nominale:

15 kW

Max. potenza erogata con carico lineare a tensione d'uscita nominale:

11 kW

Numero di uscite analogiche:

1

Numero di ingressi analogici:

2

Numero di uscite digitali:

0

Numero di ingressi digitali:

6

Con elemento di comando:

no

Impiego ammesso in ambito industriale:

Impiego ammesso in ambito residenziale e commerciale:

Protocollo di supporto per TCP/IP:

Protocollo di supporto per Modbus:

no

Protocollo di supporto per Data-Highway:

no

Protocollo di supporto per DeviceNet:

no

Supporta il protocollo per SERCOS:

no

Supporta il protocollo per ethernet/IP:

Supporta il protocollo per DeviceNet Safety:

no

Supporta il protocollo per altri sistemi bus:

no

Numero di interfacce HW Industrial Ethernet:

1

Numero di interfacce HW seriali RS485:

0

Numero di interfacce HW USB:

0

Numero di interfacce HW altre:

0

Chopper di frenatura integrato:

no

Funzionamento a 4 quadranti possibile:

Tipo di convertitore:

Altro

Grado di protezione (IP):

IP20

Altezza:

350 mm

Larghezza:

219.9 mm

Profondità:

179.8 mm

Convertitore di frequenza Rockwell Automation serie/modello POWERFLEX 70 AC DRIVE 30 A AT 15 KW 20A