pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK150-C19NBD SMC-3 19A SMART MOTOR CONTROLLER - 150-C19NBD

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK150-C19NBD SMC-3 19A SMART MOTOR CONTROLLER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu - 19 A

  • Tensione d'esercizio nominale Ue - 200...480 V

  • Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 400 V - 7.5 kW

  • Temperatura ambiente nominale senza derating - 50 °C

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 100...240 V

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1405 kg CO₂eq

Stima Sonepar

EAN

7449072130933

Codice prodotto

RCK150-C19NBD

Cod. produttore

150-C19NBD

Produttore

RCK

Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu:

19 A

Tensione d'esercizio nominale Ue:

200...480 V

Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 400 V:

7.5 kW

Temperatura ambiente nominale senza derating:

50 °C

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

100...240 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Protezione integrata contro il sovraccarico del motore:

Grado di protezione (IP):

IP2X

Soft starter Rockwell Automation serie/modello SMC-3 19A SMART MOTOR CONTROLLER