ROCKWELL AUTOMATION - RCK1606-XLP95E XLP POWER SUPPLY 95W 24VDC 4A - 1606-XLP95E

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - AC/DC
1a tensione d'uscita - 24...28 V
Max. corrente d'uscita 1 - 3.9 A
Valore nominale tensione d'uscita 1 - 24 V
Valore nominale corrente d'uscita 1 - 3.2 A
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
579 Kg CO₂-eq
EAN
7449074042029
Codice prodotto
RCK1606-XLP95E
Cod. produttore
1606-XLP95E
Produttore
RCK
Tipo di tensione (tensione di alimentazione):
AC/DC
1a tensione d'uscita:
24...28 V
Max. corrente d'uscita 1:
3.9 A
Valore nominale tensione d'uscita 1:
24 V
Valore nominale corrente d'uscita 1:
3.2 A
Tensione di alimentazione nominale in AC 50 Hz:
100...120 V
Tensione di alimentazione nominale DC:
220...375 V
Potenza erogata:
95 W
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite/molla
Montaggio su guida portante possibile:
sì
Larghezza:
73 mm
Altezza:
75 mm
Profondità:
103 mm
Grado di protezione (IP):
IP20