ROCKWELL AUTOMATION - RCK1606-XLS480E XLS POWER SUPPLY 480W 24VDC 20A - 1606-XLS480E

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - AC/DC
1a tensione d'uscita - 24...28 V
Max. corrente d'uscita 1 - 20 A
Tensione di alimentazione nominale in AC 50 Hz - 100...240 V
Tensione di alimentazione nominale DC - 110...300 V
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
38 Kg CO₂-eq
EAN
7449079587655
Codice prodotto
RCK1606-XLS480E
Cod. produttore
1606-XLS480E
Produttore
RCK
Tipo di tensione (tensione di alimentazione):
AC/DC
1a tensione d'uscita:
24...28 V
Max. corrente d'uscita 1:
20 A
Tensione di alimentazione nominale in AC 50 Hz:
100...240 V
Tensione di alimentazione nominale DC:
110...300 V
Tensione d'uscita regolabile:
sì
Resistente a corto circuito:
sì
Potenza erogata:
20 W
Adatto per installazione in serie:
no
Montaggio su guida portante possibile:
sì
Valore nominale tensione d'uscita 1:
24 V
Assorbimento di potenza:
570.4 VA
Tensione di alimentazione nominale in AC 60 Hz:
100...240 V
Larghezza:
84 mm
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a molla
Profondità:
127 mm
Altezza:
124 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Adatto per montaggio a parete:
no