ROCKWELL AUTOMATION - RCK1606-XLS240K XLS POWER SUPPLY 240W 28VDC 8A - 1606-XLS240K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - AC/DC
1a tensione d'uscita - 28...32 V
Max. corrente d'uscita 1 - 5 A
Tensione di alimentazione nominale in AC 50 Hz - 120...240 V
Tensione di alimentazione nominale DC - 110...150 V
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
579 Kg CO₂-eq
EAN
0612598713506
Codice prodotto
RCK1606-XLS240K
Cod. produttore
1606-XLS240K
Produttore
RCK
Tipo di tensione (tensione di alimentazione):
AC/DC
1a tensione d'uscita:
28...32 V
Max. corrente d'uscita 1:
5 A
Tensione di alimentazione nominale in AC 50 Hz:
120...240 V
Tensione di alimentazione nominale DC:
110...150 V
Potenza erogata:
240 W
Montaggio su guida portante possibile:
sì
Valore nominale corrente d'uscita 1:
4.2 A
Valore nominale tensione d'uscita 1:
48 V
Larghezza:
60 mm
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a molla
Profondità:
117 mm
Altezza:
124 mm
Grado di protezione (IP):
IP20