ROCKWELL AUTOMATION - RCK20AC060A0AYNANC0 POWERFLEX 70 AC DRIVE 60 A AT 30 KW 20A - 20AC060A0AYNANC0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di rete - 380...480 V
Max. frequenza d'uscita - 500 Hz
Corrente di uscita nominale I2N - 60 A
Max. potenza erogata con carico quadrato a tensione d'uscita nominale - 30 kW
Grado di protezione (IP) - IP20
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
15.861 Kg CO₂-eq
EAN
0820919314315
Codice prodotto
RCK20AC060A0AYNANC0
Cod. produttore
20AC060A0AYNANC0
Produttore
RCK
Tensione di rete:
380...480 V
Max. frequenza d'uscita:
500 Hz
Corrente di uscita nominale I2N:
60 A
Max. potenza erogata con carico quadrato a tensione d'uscita nominale:
30 kW
Grado di protezione (IP):
IP20
Numero di fasi d'entrata:
3
Con elemento di comando:
no
Frequenza di rete:
50 Hz
Impiego ammesso in ambito residenziale e commerciale:
sì
Protocollo di supporto per Modbus:
no
Numero di ingressi digitali:
6
Protocollo di supporto per TCP/IP:
sì
Numero di fasi d'uscita:
3
Tensione d'uscita massima:
400 V
Numero di uscite digitali:
0
Numero di ingressi analogici:
2
Max. potenza erogata con carico lineare a tensione d'uscita nominale:
22 kW
Numero di uscite analogiche:
1
Supporta il protocollo per ethernet/IP:
sì
Impiego ammesso in ambito industriale:
sì
Altezza:
555.8 mm
Profondità:
207.1 mm
Larghezza:
280.3 mm
Funzionamento a 4 quadranti possibile:
sì
Protocollo di supporto per Data-Highway:
no
Protocollo di supporto per DeviceNet:
no
Supporta il protocollo per SERCOS:
no
Supporta il protocollo per DeviceNet Safety:
no
Supporta il protocollo per altri sistemi bus:
no
Numero di interfacce HW Industrial Ethernet:
1
Numero di interfacce HW seriali RS485:
0
Numero di interfacce HW USB:
0
Numero di interfacce HW altre:
0
Chopper di frenatura integrato:
no
Tipo di convertitore:
Altro


