ROCKWELL AUTOMATION - RCK194E-Y25-1753-6N 25 A 194E LOAD SWITCH - 194E-Y25-1753-6N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia costruttiva dell'apparecchio - Apparecchio completo nell'alloggiamento
Corrente nominale permanente Iu - 25 A
Numero di poli - 3
Tipologia di azionamento - Manopola
Bloccabile - sì
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
64 Kg CO₂-eq
EAN
8001021323668
Codice prodotto
RCK194E-Y25-1753-6N
Cod. produttore
194E-Y25-1753-6N
Produttore
RCK
Tipologia costruttiva dell'apparecchio:
Apparecchio completo nell'alloggiamento
Corrente nominale permanente Iu:
25 A
Numero di poli:
3
Tipologia di azionamento:
Manopola
Bloccabile:
sì
Grado di protezione (IP), lato frontale:
IP65
Adatto per fissaggio frontale a 4 fori:
no
Potenza di interruzione a 400 V:
11 kW
Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC:
600 V
Corrente di corto circuito nominale condizionale Iq:
5 kA
Adatto per montaggio a pavimento:
sì
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite