Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
3359 prodotti
Materiale: Acciaio inossidabile
Altezza: 1000 mm
Larghezza: 800 mm
Tipologia: Altro
Materiale: Acciaio inossidabile
Altezza: 100 mm
Altezza: 266 mm
Numero di unità di altezza (UA): 6
Larghezza: 482.6 mm
Tipo di tensione di alimentazione: AC
Altezza: 200 mm
Portata volumetrica a soffiaggio libero: 1345 m³/h
Montaggio a incasso: sì
Grado di protezione (IP): IP20
Numero di poli (totale): 3
Tipologia: Solo matrice
Forma del foro: Tondo
Materiale da lavorare: Acciaio
Tipo di tensione di alimentazione: AC
Altezza: 255 mm
Portata volumetrica a soffiaggio libero: 175 m³/h
Quota di fissaggio: 482,6 mm (19 pollici)
Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F): 3
Collegamento elettrico: Altro