pagina iniziale

RITTAL SPA - RIT3240710 SK BLUE E+ VENT. 218/191 MCH 115VAC - 3240710

RITTAL SPA
copiacopia
RITTAL SPA - RIT3240710 SK BLUE E+ VENT. 218/191 MCH 115VAC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Portata volumetrica a soffiaggio libero - 175 m³/h

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Altezza - 255 mm

  • Larghezza - 255 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP54

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

20 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4028177998124

Codice prodotto

RIT3240710

Cod. produttore

3240710

Produttore

RIT

Portata volumetrica a soffiaggio libero:

175 m³/h

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Altezza:

255 mm

Larghezza:

255 mm

Grado di protezione (IP):

IP54

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

115...115 V

Numero di ventilatori:

1

Colore:

Grigio

Tipo di montaggio:

Fissaggio a scatto

Incasso a parete:

sì

Con filtro:

sì

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

115...115 V

Profondità:

129 mm

Ventilatore da tetto:

no

Eseguito come ventilatore inseribile:

no

Ventilatore di circolazione:

sì

Adatto per incasso 482,6 mm (19"):

no

Esecuzione EMC:

no

Con copertura protettiva:

sì

Grado di protezione (NEMA):

12

Numero RAL:

7035

SK Ventilatore-filtro Blue e+, 218/191 m?/h, 115 V, 1~, 50?Hz/60?Hz, LxAxP: 255 x 255 x 129 mm, RAL 7035