pagina iniziale

RITTAL SPA - RIT4055774 MATRICE 11,5MM, ROTONDA - 4055774

RITTAL SPA
copiacopia
RITTAL SPA - RIT4055774 MATRICE 11,5MM, ROTONDA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma del foro - Tondo

  • Diametro del foro - 11.5 mm

  • Altezza del foro - 12 mm

  • Materiale da lavorare - Acciaio

  • Tipologia - Solo matrice

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4028177920736

Codice prodotto

RIT4055774

Cod. produttore

4055774

Produttore

RIT

Forma del foro:

Tondo

Diametro del foro:

11.5 mm

Altezza del foro:

12 mm

Materiale da lavorare:

Acciaio

Tipologia:

Solo matrice

Fori distanziatori:

no

Matrice per punzonatrice 11,5 mm, rotondi