pagina iniziale

RITTAL SPA - RIT3235610 INT. PROT. CE 3RV2021-4AA10-0RT0 - 3235610

RITTAL SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli (totale) - 3

  • Montaggio a incasso - sì

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Temperatura ambiente durante il funzionamento - -20...60 °C

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4028177971080

Codice prodotto

RIT3235610

Cod. produttore

3235610

Produttore

RIT

Numero di poli (totale):

3

Montaggio a incasso:

sì

Grado di protezione (IP):

IP20

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-20...60 °C

Interruttore magnetotemico per condizionatori/chiller Blue e+, 97 x 45 x 97 mm