pagina iniziale

RITTAL SPA - RIT3166230 SK VENTILATORE DA TETTO 200-240V,50-60HZ - 3166230

RITTAL SPA
copiacopia
RITTAL SPA - RIT3166230 SK VENTILATORE DA TETTO 200-240V,50-60HZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Portata volumetrica a soffiaggio libero - 1345 m³/h

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Altezza - 200 mm

  • Larghezza - 470 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP20

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4028177966277

Codice prodotto

RIT3166230

Cod. produttore

3166230

Produttore

RIT

Portata volumetrica a soffiaggio libero:

1345 m³/h

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Altezza:

200 mm

Larghezza:

470 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

200...240 V

Numero di ventilatori:

1

Colore:

Grigio

Tipo di montaggio:

Altro

Incasso a parete:

no

Con filtro:

sì

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

200...240 V

Profondità:

470 mm

Ventilatore da tetto:

sì

Potenza nominale:

30 W

Eseguito come ventilatore inseribile:

no

Ventilatore di circolazione:

no

Adatto per incasso 482,6 mm (19"):

no

Esecuzione EMC:

no

Numero RAL:

7035

SK Roof-mounted fan 200-240 V, 50-60 Hz, speed-controlled, 950 m?/h, for VX IT, for office environments (very quiet), WxHxD: 470x200x470 mm, RAL 7035