Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
3991 prodotti
Misura filettatura di collegamento metrica: 5
Sezione nominale: 4...6 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Tipo di fibra: Multimode 50/125
Categoria: OM4
Tipo di filo: Cavo a struttura stretta
sezione nominale del conduttore: 0.258 mm²
Classe del conduttore: Classe 1 = monofilo
Numero di fili: 8
Sezione nominale: 25 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Angolo di raccordo: 180° (orizzontale)
Categoria: 6
Lunghezza: 0.5 m
Tipo di cavo: U/UTP
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 102 mm
Larghezza della banda: 2.5 mm
Colore: Neutro
Diametro interno dopo la retrazione: 4.8 mm
Diametro interno prima della retrazione: 9.5 mm
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 160 mm
Larghezza della banda: 4.8 mm
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 0.6 mm
Diametro interno prima della retrazione: 1.2 mm
Con presa mobile/adattatore: no
Tipo di connettore esterno: SC
Numero prese gestite: 12