pagina iniziale

PANDUIT - PANHSTT05-M GUAINA TERMORESTRINGENTE IN POLIOLEFINA - HSTT05-M

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANHSTT05-M GUAINA TERMORESTRINGENTE IN POLIOLEFINA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno prima della retrazione - 1.2 mm

  • Tipo - Termoretrazione

  • Diametro interno dopo la retrazione - 0.6 mm

  • Colore - Nero

  • Tipologia - A parete sottile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0074983913244

Codice prodotto

PANHSTT05-M

Cod. produttore

HSTT05-M

Produttore

PAN

Diametro interno prima della retrazione:

1.2 mm

Tipo:

Termoretrazione

Diametro interno dopo la retrazione:

0.6 mm

Colore:

Nero

Tipologia:

A parete sottile

Tasso di contrazione:

2:1

Con adesivo interno:

no

Lunghezza:

304.8 m

Senza alogeni:

no

Materiale:

Poliolefina (PEX)

Spessore della parete dopo la retrazione:

0.4 mm

Temperatura d'esercizio:

-55...135 °C

Omologazione UL:

sì

Stampabile:

no

Heat Shrink Thin, .05"(1.2mm) Dia, Black