pagina iniziale

PANDUIT - PANLCDX4-14A-L CONDUTTORE FLESSIBILE, DUE FORI, CILINDR - LCDX4-14A-L

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANLCDX4-14A-L CONDUTTORE FLESSIBILE, DUE FORI, CILINDR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma della flangia - Forma anulare

  • Angolo di raccordo - 180° (orizzontale)

  • Sezione nominale - 25 mm²

  • Misura filettatura di collegamento metrica - 6.4

  • Colore dell'isolamento - Grigio

Confezione

  • 50 PZ

EAN

0074983423682

Codice prodotto

PANLCDX4-14A-L

Cod. produttore

LCDX4-14A-L

Produttore

PAN

Forma della flangia:

Forma anulare

Angolo di raccordo:

180° (orizzontale)

Sezione nominale:

25 mm²

Misura filettatura di collegamento metrica:

6.4

Colore dell'isolamento:

Grigio

Esecuzione stretta della flangia:

no

Isolato:

no

Materiale:

Rame

Con foro di visione:

sì

Protezione della superficie:

Stagnato

Numero di fori di fissaggio:

2

Dimensioni AWG:

4

Copper Compression Lug, 2 Hole, #4 AWG Flex, 1/4 (6.4mm) Stud, .63 (16mm) Hole Spacing