PANDUIT - PANPRT1.5S-C0 FASCETTA, RIAPRIBILE, 160 MM, SEZIONE TR - PRT1.5S-C0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza della banda - 4.8 mm
Lunghezza nastro - 160 mm
Spessore nastro - 1.3 mm
Resistenza alla trazione min. - 222 N
Tipologia - Con dentatura interna
Confezione
100 PZ
Classificazione green
EAN
0074983548835
Codice prodotto
PANPRT1.5S-C0
Cod. produttore
PRT1.5S-C0
Produttore
PAN
Larghezza della banda:
4.8 mm
Lunghezza nastro:
160 mm
Spessore nastro:
1.3 mm
Resistenza alla trazione min.:
222 N
Tipologia:
Con dentatura interna
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Altro
Protezione della superficie:
Non trattato
Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779:
sì
Colore:
Nero
Superficie di marcatura:
Senza
Chiusura staccabile:
sì