PANDUIT - PANHSTT38-48-QC GUAINA TERMORESTRINGENTE IN POLIOLEFINA - HSTT38-48-QC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - A parete sottile
Tasso di contrazione - 2:1
Diametro interno prima della retrazione - 9.5 mm
Diametro interno dopo la retrazione - 4.8 mm
Spessore della parete dopo la retrazione - 0.6 mm
Confezione
25 PZ
EAN
0074983906635
Codice prodotto
PANHSTT38-48-QC
Cod. produttore
HSTT38-48-QC
Produttore
PAN
Tipologia:
A parete sottile
Tasso di contrazione:
2:1
Diametro interno prima della retrazione:
9.5 mm
Diametro interno dopo la retrazione:
4.8 mm
Spessore della parete dopo la retrazione:
0.6 mm
Lunghezza:
1.2 m
Temperatura d'esercizio:
-55...135 °C
Colore:
Neutro
Materiale:
Altro
Senza alogeni:
no
Con adesivo interno:
no
Stampabile:
no
Omologazione UL:
no