Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
3987 prodotti
Sezione nominale: 95 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Angolo di raccordo: 180° (orizzontale)
Tipologia: Connettore
Colore dell'isolamento: Rosso
Sezione nominale: 0.5...1 mm²
Tipologia: A una vite
Materiale: Plastica
Tipo di fissaggio: Clip per bordi
Lunghezza: 53.1 mm
Tipo di fissaggio: Avvitare e ribadire
Larghezza: 16 mm
Colore: Nero
Diametro interno dopo la retrazione: 12.9 mm
Diametro interno prima della retrazione: 38.1 mm
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 779 mm
Larghezza della banda: 8.9 mm
Lunghezza: 12.7 mm
Tipo di fissaggio: Autoadesivo
Larghezza: 12.7 mm
Categoria: Altro
Tipo di connettore: RJ45 8(8)
Tipo di collegamento: Altro
Tipo di tensione di alimentazione: AC
Connettore d'Ingresso: Altro
Tipologia costruttiva: Rack
Tipo di connettore collegamento 1: RJ45 8(8)
Categoria: 6
Lunghezza: 5 m
Tipologia: Presa (jack)
Categoria: 6A (TIA)
Tipo di connettore: RJ45 8(8)
Tipologia: Forbice per canalina
Con tagliafilo: no
Taglierina: Liscio
Tipo di connettore collegamento 1: RJ45 8(8)
Categoria: 6A
Lunghezza: 3 m
Tipo di connettore collegamento 1: RJ45 8(8)
Categoria: 6A
Tipo di cavo: U/UTP
Lunghezza: 28.7 mm
Tipo di fissaggio: Incollare
Larghezza: 28.7 mm