Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
3987 prodotti
Lunghezza: 21.9 mm
Adatto per larghezza fascetta fino a: 7.6 mm
Larghezza: 15.5 mm
Classe della fibra: OS2
Tipo di connettore: LC
Tipo di collegamento: Crimpare
Categoria: 6
Lunghezza: 1.5 m
Tipo di cavo: U/UTP
Tipologia: Altro
Tipo: A parete media
Stampa: Senza
Tipo di montaggio: Avvitare
Applicazione: Armadio di rete
Categoria: 7
Materiale del rivestimento: Poliolefina
Classe del conduttore: Classe 1 = monofilo
Categoria: Altro
Tipo di collegamento: Altro
Numero di prese/prese mobili: 48
Larghezza della fascetta fermacavi: 9.5...15.9 mm
Materiale della fascetta: Acciaio inox
Sforzo di trazione: Manuale
Materiale della fascetta: Plastica
Materiale dell'utensile: Altro
Sforzo di trazione: Regolabile
Categoria: 6
Lunghezza: 0.5 m
Tipo di cavo: U/UTP
Indice: 33
Sezione nominale: 35 mm²
Angolo di raccordo: 180° (orizzontale)
Tipologia costruttiva: Standard
Sezione nominale: 4 mm²
Lunghezza della bussola: 17.5 mm
Colore: Beige
Tipo di connettore collegamento 1: LC-Duplex
Adatto per tipo di fibra: Multimode
Colore: Bianco
Numero RAL: 9002
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 300 mm
Larghezza della banda: 4.8 mm