PANDUIT - PANNKDLCMBL MODULO KEYSTONE CON UN LC SR./JR. ADATTA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per fibra di tipo - Multimodale
Tipo di connettore del collegamento 1 - LC-Duplex
Tipo di connettore del collegamento 2 - Altri
Colore - Beige
Materiale (del corpo) - Metallo
Confezione
1 PZ
EAN
0074983653720
Codice prodotto
PANNKDLCMBL
Cod. produttore
NKDLCMBL
Produttore
PAN
Adatto per fibra di tipo:
Multimodale
Tipo di connettore del collegamento 1:
LC-Duplex
Tipo di connettore del collegamento 2:
Altri
Colore:
Beige
Materiale (del corpo):
Metallo
• Adattatori conformi a TIA/EIA-604 FOCIS-10• Superano i requisiti TIA/EIA-568-B.3 • Il design dell'adattatore duplex a piccolo fattore di forma si adatta in un singolo spazio del modulo• I moduli adattatore Sr./Jr. (Senior/Junior) sono progettati per accettare connettori LC senior compatibili con FOCIS-10 a ciascuna estremità e connettori LC junior FOCIS-10 all'estremità interna per applicazioni interne alla parete• Possibilità di scelta delle bussole in bronzo fosforoso o ceramica zirconia per soddisfare particolari requisiti di rete; le bussole in ceramica zirconia sono necessarie per applicazioni monomodali• Ogni adattatore è contrassegnato a laser con il numero Q.C. per garantire la tracciabilità al 100%• Il design del modulo tipo keystone può essere utilizzato in tutti i prodotti degli armadi di aggancio keystone e prese dell'area di lavoro• I moduli sono disponibili in diversi colori; codifica a colori per la segregazione di rete• I moduli adattatore in fibra ottica LC duplex NetKey™ sono comunemente utilizzati con placche e scatole da esterno NetKey™I moduli dell'adattatore in fibra ottica NetKey™NON sono compatibili con placche, scatole da esterno o pannelli di permutazione modulari Mini-Com™ PANDUIT™.


