pagina iniziale

PANDUIT - PANNKFP12W PANNELLO DI PERMUTAZIONE MODULARE A 12 P - NKFP12W

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANNKFP12W PANNELLO DI PERMUTAZIONE MODULARE A 12 P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Categoria - Altro

  • Tipo di collegamento - Altro

  • Tipo di connettore - RJ45 8(8)

  • Colore - Nero

  • Tipo di montaggio - Incasso 254 mm (10 pollici)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0074983861149

Codice prodotto

PANNKFP12W

Cod. produttore

NKFP12W

Produttore

PAN

Categoria:

Altro

Tipo di collegamento:

Altro

Tipo di connettore:

RJ45 8(8)

Colore:

Nero

Tipo di montaggio:

Incasso 254 mm (10 pollici)

Patch panel rame intrecciato, marca PANDUIT GMBH, modello PANNKFP12W - PANNELLO DI PERMUTAZIONE MODULARE A 12 P