pagina iniziale

PANDUIT - PANKJS6X88TCBL THE KEYSTONE CAT 6A SHIELDED RJ45 JACK M - KJS6X88TCBL

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANKJS6X88TCBL THE KEYSTONE CAT 6A SHIELDED RJ45 JACK M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Presa (jack)

  • Tipo di connettore - RJ45 8(8)

  • Categoria - 6A (TIA)

  • Tipo di collegamento - Morsetto tagliente

  • Colore - Altro

Confezione

  • 10 PZ

EAN

0613056800786

Codice prodotto

PANKJS6X88TCBL

Cod. produttore

KJS6X88TCBL

Produttore

PAN

Tipologia:

Presa (jack)

Tipo di connettore:

RJ45 8(8)

Categoria:

6A (TIA)

Tipo di collegamento:

Morsetto tagliente

Colore:

Altro

Connettore modulare, marca PANDUIT GMBH, modello PANKJS6X88TCBL - CATEGORY 6A RJ45 10 GB S 8-POSITION