Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
3987 prodotti
Stampa a colori: no
Collegamento USB: sì
Collegamento LAN: no
Con piastra frontale: sì
Tipo di connettore esterno: LC-Duplex
Numero prese gestite: 24
Colore: Bianco
Numero RAL: 9002
Tipo di fibra: Multimode 50/125
Categoria: OM4
Numero di fibre: 12
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 376 mm
Larghezza della banda: 4.8 mm
Categoria: 6A
Lunghezza: 1.5 m
Colore del rivestimento: Nero
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 178 mm
Larghezza della banda: 4.8 mm
Tipo di fibra: Singlemode 9/125
Colore del rivestimento: Nero
Materiale del rivestimento: Altro
Tipologia: Presa (jack)
Categoria: 6A
Tipo di connettore: RJ45 8(8)
Materiale: PVC
Raggio di curvatura statico: 0 mm
Diametro nominale: 10.1 mm
Tipologia: Presa (jack)
Categoria: 6
Tipo di connettore: RJ45 8(8)
Tipologia: Presa (jack)
Categoria: 6A (TIA)
Tipo di connettore: RJ45 8(8)
Tipo di connettore collegamento 1: LC-Duplex
Tipo di fibra: Singlemode
Lunghezza: 5 m
Lunghezza: 129.3 mm
Tipo di fissaggio: Avvitare e ribadire
Larghezza: 16 mm
Sezione nominale: 95 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Angolo di raccordo: 180° (orizzontale)