PANDUIT - PANTV105-.38D20Y GUAINA NON RESTRINGENTE IN PVC, ADATTA F - TV105-.38D20Y

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 10.1 mm
Raggio di curvatura statico - 0 mm
Materiale - PVC
Grado di protezione (IP) - Altro
Resistenza alla compressione - 0 N
Confezione
1 PZ
EAN
0074983452835
Codice prodotto
PANTV105-.38D20Y
Cod. produttore
TV105-.38D20Y
Produttore
PAN
Diametro nominale:
10.1 mm
Raggio di curvatura statico:
0 mm
Materiale:
PVC
Grado di protezione (IP):
Altro
Resistenza alla compressione:
0 N
Diametro esterno:
11.3 mm
Senza alogeni:
no
Colore:
Nero
Interno liscio:
sì
Temperatura di impiego:
-20...105 °C
Flessibilità:
Flessibile
Dimensione nominale in pollici:
3/8 di pollice
Materiale della spirale:
Altro
Esterno liscio:
sì
Materiale di rivestimento:
Senza guaina
Resistenza a trazione:
0 N
Omologazione secondo DIN EN 61386-23:
no