PANDUIT - PANNK688MEI MODULI A 8 FILI, 8 POSIZIONI, UNIVERSALI - NK688MEI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Categoria - 6
Tipo di connettore - RJ45 8(8)
Tipologia - Presa (jack)
Tipo di collegamento - Morsetto tagliente
Colore - Altro
Confezione
1 PZ
EAN
0074983574735
Codice prodotto
PANNK688MEI
Cod. produttore
NK688MEI
Produttore
PAN
Categoria:
6
Tipo di connettore:
RJ45 8(8)
Tipologia:
Presa (jack)
Tipo di collegamento:
Morsetto tagliente
Colore:
Altro
Connettore modulare, marca PANDUIT GMBH, modello PANNK688MEI - MODULI A 8 FILI 8 POSIZIONI UNIVERSALI


