Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
4095 prodotti
Uscita della luce: Diretto
Materiale: Vetro
Tipo fascio luminoso: Simmetrico
Tipo di filettatura: Metrico
Temperatura di impiego: -40...100 °C
Grado di protezione (IP): IP68
Tipo di filettatura: Metrico
Temperatura di impiego: -40...100 °C
Grado di protezione (IP): IP68
Intensità di corrente IEC: 125 A
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 4
Temperatura di colore correlata: 4000...4000 K
Tipo lampada: LED non sostituibile
Potenza totale: 26 W
Corrente nominale permanente Iu: 100 A
Materiale del corpo: Plastica
Numero di poli: 4
Tipologia: Commutatore
Con posizione zero (off): sì
Numero di poli: 4
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tecnica di collegamento: Morsetto a vite
Numero di poli: 2
Corrente nominale permanente Iu: 100 A
Grado di protezione (IP), lato frontale: IP65
Numero di poli: 4