pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL822181EX RINO-EX PLAFO INOX-VT 1X18W ELE 2D2GEEE - 822181EX

PALAZZOLI
copiacopia
PALAZZOLI - PAL822181EX RINO-EX PLAFO INOX-VT 1X18W ELE 2D2GEEE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Montaggio a soffitto

  • Regolabile - no

  • Tipo lampada - Lampada fluorescente

  • Con lampada inclusa -

  • Adatto a numero di sorgenti lumonosi - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014950034598

Codice prodotto

PAL822181EX

Cod. produttore

822181EX

Produttore

PAL

Tipo di montaggio:

Montaggio a soffitto

Regolabile:

no

Tipo lampada:

Lampada fluorescente

Con lampada inclusa:

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Portalampada:

G13

Materiale del corpo:

Acciaio inox

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo cablaggio:

EVG

Apparecchio cablato:

Grado di protezione (IP):

IP66

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Per zona Ex gas:

1, 2

Per zona Ex polvere:

21, 22

Larghezza:

220 mm

Altezza/profondità:

90 mm

Lunghezza:

700 mm

SERIE RINO-EX PLAFONIERA INOX-VETRO PER TUBI T8 1X18W ALIM. ELETTRONICO IP66 ATEX 2D2G