PALAZZOLI - PAL572211 UNI DADO OT PG11 - 572211
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - PG
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 11
Passo della filettatura - 1.411 mm
Materiale - Metallo
Qualità del materiale - Ottone
Confezione
50 PZ
EAN
8014950025442
Codice prodotto
PAL572211
Cod. produttore
572211
Produttore
PAL
Tipo di filettatura:
PG
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:
11
Passo della filettatura:
1.411 mm
Materiale:
Metallo
Qualità del materiale:
Ottone
UNI anello poligonale in ottone filetto a passo metrico PG11 IP68

Un prodotto PALAZZOLI
Scopri la serie PALAZZOLI


